KAZEN
ストレートパンツ 842
空気のように軽やかで、どんな動きも妨げない。
立体パターンのキレイなシルエット。
すとんと落ちるキレイなシルエット。
両脇にポケット付き。
右後ろにも便利なポケット付き。
性別
男女兼用
仕様
総ゴム、ウエストひも入り、両脇・右後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル:100
機能
スケ防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工
生地
エアワン
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46451607
842-18
ネイビー
SS
70
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451616
842-18
ネイビー
S
72
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451625
842-18
ネイビー
M
74
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451634
842-18
ネイビー
L
76
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451643
842-18
ネイビー
LL
76
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451659
842-18
ネイビー
3L
76
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451668
842-11
グレー
SS
70
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451677
842-11
グレー
S
72
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451686
842-11
グレー
M
74
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451695
842-11
グレー
L
76
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451704
842-11
グレー
LL
76
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451713
842-11
グレー
3L
76
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください