曜日別特売

ウエストバック 900

ウエストバック 900 - KAZENウエストバック 900 - KAZEN

ゆるみにくくムレにくく、小物をしっかり分類収納。
あらゆるシーンで活躍する人気のウエストバッグ。
ワンタッチで着脱できるウエストベルトのバックル。
ペン・メモ帳・PHSを分類収納できるフラップ付きアウトポケット。マルカン付き。
大事なものはファスナーポケットに、すぐ取り出すものはオープンポケットに。
身体に当たる部分はメッシュ素材でムレを軽減。すべり止め効果もありズレにくい。

サイズフリー幅(cm)17混率(%)ナイロン:100ウエスト(cm)最大:120高さ(cm)18マチ(cm)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46451878900-08ネイビー8
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
46451869900-05クロ5
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46451869900-0520392645900-05900-05 ウエストバッグ KAZEN 20392645ウエストバッグKAZEN1個
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする