曜日別特売

撥水エプロン 908

撥水エプロン 908 - KAZEN撥水エプロン 908 - KAZEN撥水エプロン 908 - KAZEN撥水エプロン 908 - KAZEN撥水エプロン 908 - KAZEN
(1件のレビュー)

綿のような風合いの撥水加工エプロン。
家庭洗濯もOK。
前裾にはスリット入り。
タスキ型仕様でどんな動きにもフィット。
ボタンなしのデザインで着脱ラクラク。
右腰に大きなポケット付き。

混率(%)ポリエステル:65、綿:35機能撥水加工生地ポプリン(ハイカッシュ スーパー加工)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
アズワン品番
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46451887908-93ピンクM7961-9893-2549
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451896908-93ピンクL8261-9893-2655
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451905908-98ネイビーM7961-9893-2749
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46451914908-98ネイビーL8261-9893-2855
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46451905
2024-03-22
用途: 介護
株式会社沖島建築建設業・工事業

形もかわいかったです。
撥水がきいていたとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする