介護エプロン 918

介護エプロン  918 - KAZEN介護エプロン  918 - KAZEN介護エプロン  918 - KAZEN介護エプロン  918 - KAZEN介護エプロン  918 - KAZEN

モノが落ちない安心のフラップ付きポケット。

仕様肩ひも後ろボタン留め混率(%)ポリエステル:85、綿:15機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性生地シーティーワイ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46452359918-71サックスM71
4,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
46452377918-73ピンクM73
4,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
46452386918-73ピンクL73
4,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
46452368918-71サックスL71
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする