エプロン 922

エプロン 922 - KAZENエプロン 922 - KAZENエプロン 922 - KAZEN

定番のミドル丈。
綿混紡の優しい風合いです。
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと、右後ろに1つ配置。

仕様フロントスリット入り、後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め混率(%)ポリエステル:85、綿:15機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性生地シーティーワイ性別男女兼用内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46452456922-72ミントグリーンS
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46452526922-73ピンクL
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46452535922-73ピンクLL
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46452544922-73ピンク3L
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46452623922-70シロL
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46452395922-71サックスS
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452429922-71サックスLL
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452438922-71サックス3L
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452447922-71サックス4L
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452465922-72ミントグリーンM
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452483922-72ミントグリーンLL
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452499922-72ミントグリーン3L
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452553922-74イエローS
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452569922-74イエローM
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452578922-74イエローL
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452596922-74イエロー3L
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452614922-70シロM
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452648922-70シロ3L
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452657922-70シロ4L
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46452404922-71サックスM
3,300
取扱い終了
返品不可
46452413922-71サックスL
3,600
取扱い終了
返品不可
46452474922-72ミントグリーンL
3,600
取扱い終了
返品不可
46452508922-73ピンクS
3,600
取扱い終了
返品不可
46452517922-73ピンクM
3,300
取扱い終了
返品不可
46452587922-74イエローLL
3,600
取扱い終了
返品不可
46452605922-70シロS
3,600
取扱い終了
返品不可
46452639922-70シロLL
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46452395922-7148475369922-71-S922-71 エプロン 922-71 KAZEN 48475369エプロン 922-71KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46452429922-7148471144922-71-LL922-71 エプロン 922-71 KAZEN 48471144エプロン 922-71KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46452438922-7148475378922-71-3L922-71 エプロン 922-71 KAZEN 48475378エプロン 922-71KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46452447922-7148475387922-71-4L922-71 エプロン 922-71 KAZEN 48475387エプロン 922-71KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46452465922-7248468780922-72-M922-72 エプロン 922-72 KAZEN 48468780エプロン 922-72KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46452483922-7248468789922-72-LL922-72 エプロン 922-72 KAZEN 48468789エプロン 922-72KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46452499922-7248475405922-72-3L922-72 エプロン 922-72 KAZEN 48475405エプロン 922-72KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46452553922-7448475439922-74-S922-74 エプロン 922-74 KAZEN 48475439エプロン 922-74KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46452569922-7448468798922-74-M922-74 エプロン 922-74 KAZEN 48468798エプロン 922-74KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46452578922-7420122332922-74-L922-74 エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122332エプロン(ミドル丈) 922KAZEN1枚
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
46452596922-7448475448922-74-3L922-74 エプロン 922-74 KAZEN 48475448エプロン 922-74KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46452614922-7020122086922-70-M922-70 エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122086エプロン(ミドル丈) 922KAZEN1枚
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
46452648922-7048475360922-70-3L922-70 エプロン 922-70 KAZEN 48475360エプロン 922-70KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46452657922-7020122122922-70-4L922-70 エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122122エプロン(ミドル丈) 922KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする