KAZEN
サロンエプロン APK158
定評あるしなやかな素材に配色リボンとステッチを効かせて。
サイズ
フリー
長さ(cm)
93(ヒモ)
混率(%)
ポリエステル:100
ウエスト(cm)
74
機能
退色防止加工
裾廻り(cm)
83
生地
ツイル(フェードガードCl)
性別
男女兼用
エプロン丈(cm)
41
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46453856
APK158-5
ブラック×レッド
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46453865
APK158-8
ネイビー×ベージュ
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46453874
APK158-12
ベージュ×オリーブ
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46453883
APK158-33
ブラウン×オレンジ
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください