曜日別特売

ニットシャツ APK230

ニットシャツ APK230 - KAZENニットシャツ APK230 - KAZENニットシャツ APK230 - KAZENニットシャツ APK230 - KAZENニットシャツ APK230 - KAZEN

しっかりした立ち衿と美発色の男女兼用タイプ。
239-90~98レディスポロシャツと同素材なので男女ペアで着用可能
肌に触れる裏側に綿を使用。
高い防透性と優れた制電性
耐工業洗濯、耐久性に優れたイージーケア素材

性別男女兼用仕様左胸にポケット付き、台衿付き混率(%)ポリエステル:75、綿:25機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ生地綿混トリコット内容量1枚
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46454294APK230-1サックスS
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454319APK230-1サックスL
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454328APK230-1サックスLL
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454337APK230-1サックス3L
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454346APK230-1サックス4L
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454355APK230-2ミントグリーンS
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454373APK230-2ミントグリーンL
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454389APK230-2ミントグリーンLL
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454407APK230-2ミントグリーン4L
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454477APK230-5クロS
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454495APK230-5クロL
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454504APK230-5クロLL
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454513APK230-5クロ3L
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454529APK230-5クロ4L
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454538APK230-8ネイビーS
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454547APK230-8ネイビーM
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454556APK230-8ネイビーL
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454565APK230-8ネイビーLL
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454574APK230-8ネイビー3L
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454583APK230-8ネイビー4L
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454599APK230-10シロS
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454617APK230-10シロL
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454626APK230-10シロLL
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454303APK230-1サックスM
5,500
取扱い終了
返品不可
46454364APK230-2ミントグリーンM
5,500
取扱い終了
返品不可
46454398APK230-2ミントグリーン3L
5,500
取扱い終了
返品不可
46454416APK230-3ピンクS
5,500
取扱い終了
返品不可
46454425APK230-3ピンクM
5,500
取扱い終了
返品不可
46454434APK230-3ピンクL
5,500
取扱い終了
返品不可
46454443APK230-3ピンクLL
5,500
取扱い終了
返品不可
46454459APK230-3ピンク3L
5,500
取扱い終了
返品不可
46454468APK230-3ピンク4L
5,500
取扱い終了
返品不可
46454486APK230-5クロM
5,500
取扱い終了
返品不可
46454608APK230-10シロM
5,500
取扱い終了
返品不可
46454635APK230-10シロ3L
5,500
取扱い終了
返品不可
46454644APK230-10シロ4L
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする