ポロシャツ男女兼用 APK235

ポロシャツ男女兼用 APK235 - KAZENポロシャツ男女兼用 APK235 - KAZEN

台衿と袖裏の配色がさりげないポイントのニットシャツ。
239-90~98レディスポロシャツと同素材なので男女ペアで着用可能
肌に触れる裏側に綿を使用
高い防透性と優れた制電性
耐工業洗濯、耐久性に優れたイージーケア素材

性別男女兼用仕様左胸にポケット付き混率(%)ポリエステル:75、綿:25機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ生地綿混トリコット内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46454863APK235-64桜鼠S
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454879APK235-64桜鼠M
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454888APK235-64桜鼠L
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454915APK235-64桜鼠4L
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454924APK235-65鳥の子S
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454933APK235-65鳥の子M
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454949APK235-65鳥の子L
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454958APK235-65鳥の子LL
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454967APK235-65鳥の子3L
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454976APK235-65鳥の子4L
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454897APK235-64桜鼠LL
5,500
取扱い終了
返品不可
46454906APK235-64桜鼠3L
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする