ニットシャツ APK236

ニットシャツ APK236 - KAZENニットシャツ APK236 - KAZEN

無地×ギンガムの好印象コンビは、肌触りのよさも自慢。
チェックの衿元に、白蝶貝風のボタンを使っています。
脇に沿って幅広く同系色のギンガムチェックを使用し、アクティブでほっそり見える一着。

性別男女兼用仕様左胸にポケット付き、両脇の切替えラインに便利なスラッシュポケット付き混率(%)(裏綿トリコット)ポリエステル:75・綿:25、(ギンガムトリコット)ポリエステル:100機能(裏綿トリコット)工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、(ギンガムトリコット)工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ生地綿混トリコット、ギンガムトリコット内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46455003APK236-13ピンクM
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455116APK236-18ネイビー4L
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46454985APK236-13ピンクSS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46454994APK236-13ピンクS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455019APK236-13ピンクL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455028APK236-13ピンクLL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455037APK236-13ピンク3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455046APK236-13ピンク4L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455055APK236-18ネイビーSS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455064APK236-18ネイビーS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455073APK236-18ネイビーM
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455089APK236-18ネイビーL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455098APK236-18ネイビーLL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455107APK236-18ネイビー3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455125APK236-19グレーSS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455134APK236-19グレーS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455143APK236-19グレーM
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455159APK236-19グレーL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455168APK236-19グレーLL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455177APK236-19グレー3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455186APK236-19グレー4L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46454985APK236-1326749467APK236-C/13APK236-13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749467ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46454994APK236-1326749476APK236-C/13APK236-13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749476ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455019APK236-1326749494APK236-C/13APK236-13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749494ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455028APK236-1326749503APK236-C/13APK236-13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749503ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455037APK236-1326749512APK236-C/13APK236-13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749512ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455046APK236-1326749528APK236-C/13APK236-13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749528ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455055APK236-1826749537APK236-C/18APK236-18 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749537ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455064APK236-1826749546APK236-C/18APK236-18 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749546ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455073APK236-1826749555APK236-C/18APK236-18 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749555ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455089APK236-1826749564APK236-C/18APK236-18 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749564ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455098APK236-1826749573APK236-C/18APK236-18 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749573ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455107APK236-1826749582APK236-C/18APK236-18 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749582ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
欠品中
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455125APK236-1926749607APK236-C/19APK236-19 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749607ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455134APK236-1926749616APK236-C/19APK236-19 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749616ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455143APK236-1926749625APK236-C/19APK236-19 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749625ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455159APK236-1926749634APK236-C/19APK236-19 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749634ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455168APK236-1926749643APK236-C/19APK236-19 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749643ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455177APK236-1926749652APK236-C/19APK236-19 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749652ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
46455186APK236-1926749668APK236-C/19APK236-19 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749668ニットシャツ APK236-CKAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする