曜日別特売

ニットシャツ APK238

ニットシャツ APK238 - KAZENニットシャツ APK238 - KAZENニットシャツ APK238 - KAZENニットシャツ APK238 - KAZENニットシャツ APK238 - KAZENニットシャツ APK238 - KAZEN

ディティールに凝ったお洒落なボタンダウンシャツ。
ゆるやかなラウンドカットで袖を出してもきちんと着こなせます。
白いボタンをチェックと同色の糸で留めたこだわりのディテール。
背中にタックを入れてふんわりさせ、動きやすさをアップ。

性別男女兼用仕様左胸にポケット付き混率(%)ポリエステル:100機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ生地ギンガムニット内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46455195APK238-13ピンクSS
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455204APK238-13ピンクS
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455213APK238-13ピンクM
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455229APK238-13ピンクL
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455238APK238-13ピンクLL
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455247APK238-13ピンク3L
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455256APK238-13ピンク4L
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455265APK238-5ブラックSS
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455274APK238-5ブラックS
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455283APK238-5ブラックM
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455299APK238-5ブラックL
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455308APK238-5ブラックLL
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455317APK238-5ブラック3L
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455326APK238-5ブラック4L
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455335APK238-18ブルーSS
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455344APK238-18ブルーS
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455353APK238-18ブルーM
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455369APK238-18ブルーL
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455378APK238-18ブルーLL
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455387APK238-18ブルー3L
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455396APK238-18ブルー4L
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455405APK238-15ワインSS
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455414APK238-15ワインS
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455423APK238-15ワインM
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455439APK238-15ワインL
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455448APK238-15ワインLL
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455457APK238-15ワイン3L
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455466APK238-15ワイン4L
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする