曜日別特売

ボーダー胸当てエプロン APK912

ボーダー胸当てエプロン APK912 - KAZENボーダー胸当てエプロン APK912 - KAZENボーダー胸当てエプロン APK912 - KAZENボーダー胸当てエプロン APK912 - KAZENボーダー胸当てエプロン APK912 - KAZENボーダー胸当てエプロン APK912 - KAZENボーダー胸当てエプロン APK912 - KAZEN

カフェ風のスマートなエプロンを長時間でも負担にならない軽い素材で。
首と腰のボタン調整で、どんな人にもフィット。
リネンのような風合いながら軽いポリエステル素材。
腰ひもの長さをボタンで調節できます。
首ひもの長さをボタンで調節できます。

性別レディスサイズフリー仕様ウエストサイズ調整可、肩ひも調整可混率(%)ポリエステル:100生地ソフトワッシャークロスエプロン丈(cm)80内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46456035APK912-91サックス
4,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46456044APK912-92ミントグリーン
4,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46456053APK912-98ブルー
4,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46456069APK912-95ワイン
4,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする