ポロシャツ KZN217

ポロシャツ KZN217 - KAZENポロシャツ KZN217 - KAZENポロシャツ KZN217 - KAZENポロシャツ KZN217 - KAZENポロシャツ KZN217 - KAZEN

4つのポケットで小物をたくさん持ち運べます。
少し長めの袖で脇が見えにくい。
背面右側にマチ付きポケット付き。出し入れしやすいよう、ポケット口は斜めにカット。
シンプルなデザインにリブ編みの衿がアクセント。
表からは見えない両腰のスリットポケットは、すっきり見えて深さも十分。
ボタンが当たらずすっきり見える比翼仕立ての衿元。前立て部分は、さりげない片面配色がおしゃれ。
肌に触れる裏側に綿を使用。
高い防透性と優れた制電性。
耐工業洗濯、耐久性に優れたイージーケア素材。

性別男女兼用仕様左胸にポケット付き混率(%)ポリエステル:75、綿:25機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ生地綿混トリコット内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46457295KZN217-23ローズ×ダークネイビーSS
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457304KZN217-23ローズ×ダークネイビーS
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457313KZN217-23ローズ×ダークネイビーM
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457329KZN217-23ローズ×ダークネイビーL
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457338KZN217-23ローズ×ダークネイビーLL
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457347KZN217-23ローズ×ダークネイビー3L
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457356KZN217-23ローズ×ダークネイビー4L
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457365KZN217-28ダークネイビー×グレーSS
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457374KZN217-28ダークネイビー×グレーS
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457383KZN217-28ダークネイビー×グレーM
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457399KZN217-28ダークネイビー×グレーL
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457408KZN217-28ダークネイビー×グレーLL
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457417KZN217-28ダークネイビー×グレー3L
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457426KZN217-28ダークネイビー×グレー4L
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457435KZN217-21サックス×ダークネイビーSS
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457444KZN217-21サックス×ダークネイビーS
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457453KZN217-21サックス×ダークネイビーM
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457469KZN217-21サックス×ダークネイビーL
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457478KZN217-21サックス×ダークネイビーLL
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457487KZN217-21サックス×ダークネイビー3L
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46457496KZN217-21サックス×ダークネイビー4L
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする