曜日別特売

ニットシャツ KZN232

ニットシャツ KZN232 - KAZENニットシャツ KZN232 - KAZENニットシャツ KZN232 - KAZENニットシャツ KZN232 - KAZEN

スポーティなデザインで定番シャツをリフレッシュ。
爽やかな印象の白いボタン。割れにくいシリコンボタンを使用。
衿元から袖口までを斜め使いのボーダーで切り替えたデザイン。
すっきり見えてしっかり収納できる両腰のスリットポケット。

性別男女兼用仕様左胸にポケット付き混率(%)ポリエステル:100機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ、速乾加工生地ライトニット内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46458555KZN232-18ネイビーSS
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458564KZN232-18ネイビーS
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458573KZN232-18ネイビーM
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458589KZN232-18ネイビーL
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458598KZN232-18ネイビーLL
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458607KZN232-18ネイビー3L
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458616KZN232-18ネイビー4L
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458625KZN232-11ブルーSS
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458634KZN232-11ブルーS
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458643KZN232-11ブルーM
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458659KZN232-11ブルーL
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458668KZN232-11ブルーLL
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458677KZN232-11ブルー3L
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458686KZN232-11ブルー4L
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458695KZN232-12グリーンSS
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458704KZN232-12グリーンS
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458713KZN232-12グリーンM
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458729KZN232-12グリーンL
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458738KZN232-12グリーンLL
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458747KZN232-12グリーン3L
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458756KZN232-12グリーン4L
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46458415KZN232-13ピンクSS
4,600
取扱い終了
返品不可
46458424KZN232-13ピンクS
4,600
取扱い終了
返品不可
46458433KZN232-13ピンクM
4,600
取扱い終了
返品不可
46458449KZN232-13ピンクL
4,600
取扱い終了
返品不可
46458458KZN232-13ピンクLL
4,600
取扱い終了
返品不可
46458467KZN232-13ピンク3L
4,600
取扱い終了
返品不可
46458476KZN232-13ピンク4L
4,600
取扱い終了
返品不可
46458485KZN232-14オレンジSS
4,600
取扱い終了
返品不可
46458494KZN232-14オレンジS
4,600
取扱い終了
返品不可
46458503KZN232-14オレンジM
4,600
取扱い終了
返品不可
46458519KZN232-14オレンジL
4,600
取扱い終了
返品不可
46458528KZN232-14オレンジLL
4,600
取扱い終了
返品不可
46458537KZN232-14オレンジ3L
4,600
取扱い終了
返品不可
46458546KZN232-14オレンジ4L
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする