曜日別特売

メンズスラックス KZN612

メンズスラックス KZN612 - KAZEN

きちんと感のあるメンズスラックスに新色ベージュ登場!
ウエストは両脇ゴムでお腹まわりラクラク。
きちんとした印象のボタン+ファスナー仕様のウエストは、シャツをインしてもきれい。

性別男女兼用仕様ノータック、脇ゴム、両脇・右後ろポケット付混率(%)ポリエステル:100機能吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+生地アクションニット内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46459289KZN612-12ベージュS73
7,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459298KZN612-12ベージュM76
7,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459307KZN612-12ベージュL79
7,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459316KZN612-12ベージュLL82
7,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459325KZN612-12ベージュ3L85
7,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459334KZN612-12ベージュ4L82
7,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459228KZN612-50ネイビーS73
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46459237KZN612-50ネイビーM76
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46459246KZN612-50ネイビーL79
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46459255KZN612-50ネイビーLL82
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46459264KZN612-50ネイビー3L85
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46459273KZN612-50ネイビー4L82
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46459228KZN612-5055737246KZN612-50KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN 55737246メンズスラックス KZN612KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
46459237KZN612-5055737255KZN612-50KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN 55737255メンズスラックス KZN612KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
46459246KZN612-5055737264KZN612-50KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN 55737264メンズスラックス KZN612KAZEN1枚
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
46459255KZN612-5055737273KZN612-50KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN 55737273メンズスラックス KZN612KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
46459264KZN612-5055737282KZN612-50KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN 55737282メンズスラックス KZN612KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
46459273KZN612-5055737298KZN612-50KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN 55737298メンズスラックス KZN612KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする