曜日別特売

レディススラックス KZN613

レディススラックス KZN613 - KAZENレディススラックス KZN613 - KAZENレディススラックス KZN613 - KAZENレディススラックス KZN613 - KAZEN

ピシっとしたセンタープレス、フロントファスナーのレディススラックスにも新色ベージュ登場!
ウエストは両脇ゴムでお腹まわりラクラク。
きちんとした印象のボタン+ファスナー仕様のウエストは、シャツをインしてもきれい。

性別レディス仕様ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付混率(%)ポリエステル:100機能吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+生地アクションニット内容量1本
全12種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46459343KZN613-50ネイビーS70
7,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459359KZN613-50ネイビーM73
7,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459368KZN613-50ネイビーL75
7,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459395KZN613-50ネイビー4L77
7,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459404KZN613-12ベージュS70
7,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459413KZN613-12ベージュM73
7,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459429KZN613-12ベージュL75
7,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459438KZN613-12ベージュLL77
7,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459447KZN613-12ベージュ3L79
7,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459456KZN613-12ベージュ4L77
7,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459377KZN613-50ネイビーLL77
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46459386KZN613-50ネイビー3L79
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46459377KZN613-5055737212KZN613-50KZN613-50 レディススラックス KZN613 KAZEN 55737212レディススラックス KZN613KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
46459386KZN613-5055737228KZN613-50KZN613-50 レディススラックス KZN613 KAZEN 55737228レディススラックス KZN613KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする