KAZEN
レディスパンツ KZN820
やや細身のシルエットながら楽なはきご心地で、どんなポーズでも窮屈感がなく伸びやかに動けます。
やや細身のきれいなシルエット。
裾上げ済みですぐに着用できます。
ウエスト脇ゴム仕様でお腹まわり楽ちん。
性別
レディス
仕様
脇ゴム、両脇・後ろポケット付、ウエストベルト通し付
混率(%)
ポリエステル:60、綿:40
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
生地
ZIZAIA(ジザイア)
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46459465
KZN820-8
ネイビー
S
72
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459474
KZN820-8
ネイビー
M
74
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459483
KZN820-8
ネイビー
L
76
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459499
KZN820-8
ネイビー
LL
76
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459508
KZN820-8
ネイビー
3L
76
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459517
KZN820-8
ネイビー
4L
76
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459526
KZN820-8
ネイビー
5L
76
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459535
KZN820-12
ベージュ
S
72
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459544
KZN820-12
ベージュ
M
74
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459553
KZN820-12
ベージュ
L
76
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459569
KZN820-12
ベージュ
LL
76
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459578
KZN820-12
ベージュ
3L
76
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459587
KZN820-12
ベージュ
4L
76
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459596
KZN820-12
ベージュ
5L
76
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください