男女兼用パンツ KZN860

男女兼用パンツ KZN860 - KAZEN男女兼用パンツ KZN860 - KAZEN男女兼用パンツ KZN860 - KAZEN男女兼用パンツ KZN860 - KAZEN

はきやすく合わせやすいコーディネートの基本ボトムに、新色ホワイトとブラックを追加しました。
やや細身のきれいなシルエット。
裾上げ済ですぐに着用できます。
ウエストは脇ゴム仕様。
両後ろにスクエア型のポケット付き。

性別男女兼用仕様脇ゴム、両脇・後ろポケット付、ウエストベルト通し付混率(%)ポリエステル:60、綿:40機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ生地ZIZAIA(ジザイア)内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46459937KZN860-5ブラックS75
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459946KZN860-5ブラックM78
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459955KZN860-5ブラックL80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459964KZN860-5ブラックLL80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459973KZN860-5ブラック3L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459989KZN860-5ブラック4L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46459998KZN860-5ブラック5L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460007KZN860-5ブラック6L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460016KZN860-8ネイビーS75
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460025KZN860-8ネイビーM78
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460034KZN860-8ネイビーL80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460043KZN860-8ネイビーLL80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460059KZN860-8ネイビー3L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460068KZN860-8ネイビー4L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460077KZN860-8ネイビー5L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460086KZN860-8ネイビー6L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460095KZN860-10ホワイトS75
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460104KZN860-10ホワイトM78
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460113KZN860-10ホワイトL80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460129KZN860-10ホワイトLL80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460138KZN860-10ホワイト3L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460147KZN860-10ホワイト4L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460156KZN860-10ホワイト5L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460165KZN860-10ホワイト6L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460174KZN860-12ベージュS75
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460183KZN860-12ベージュM78
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460199KZN860-12ベージュL80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460208KZN860-12ベージュLL80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460217KZN860-12ベージュ3L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460226KZN860-12ベージュ4L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460235KZN860-12ベージュ5L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460244KZN860-12ベージュ6L80
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする