KAZEN
ドットカバーエプロン KZN911
明るいドットにアクセントの斜めポケット。
さっと脱ぎ着できるかぶり型が新登場。
左脇のスナップボタンで着脱が簡単。
仕様
制菌加工
材質
ポリエステル:100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46460515
KZN911-73
ピンク
M
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460524
KZN911-73
ピンク
L
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460533
KZN911-74
イエロー
M
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460549
KZN911-74
イエロー
L
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460558
KZN911-71
ブルー
M
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460567
KZN911-71
ブルー
L
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください