KAZEN
ジャンパー男女兼用 404、405
衿元部分(一体型タイプ)
インナーカバー(テーピースナッパー)ブロード素材
袖口体毛防止加工袖
袖口フライス
色
シロ
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、冷感、低発塵、エコ
性別
男女兼用
袖丈
長袖
混率(%)
ポリエステル:90、アセテート:10
生地
エコ・ウェルシー
色番
60
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46461337
405-60
SS
59
100
71.5
61-9873-80
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461346
405-60
S
61
104
74.5
61-9873-81
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461355
405-60
M
63
108
77
61-9873-82
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461364
405-60
L
65
112
80
61-9873-83
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461267
404-60
SS
66
100
71.5
61-9873-72
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461373
405-60
LL
67
118
83
61-9873-84
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461389
405-60
3L
67
124
84
61-9873-85
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461398
405-60
4L
67
130
85
61-9873-86
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461276
404-60
S
69
104
74.5
61-9873-73
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461285
404-60
M
72
108
77
61-9873-74
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461294
404-60
L
75
112
80
61-9873-75
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461303
404-60
LL
78
118
83
61-9873-76
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461328
404-60
4L
78
130
85
61-9873-78
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461319
404-60
3L
78
124
84
61-9873-77
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください