曜日別特売

メンズスラックス 434

メンズスラックス 434 - KAZENメンズスラックス 434 - KAZENメンズスラックス 434 - KAZENメンズスラックス 434 - KAZEN

スラックス・パンツ裏付 メッシュ素材
作業性と着心地に配慮し、裏地を付けています。透け防止にも効果的です。
裾口二重カバー(フライス)
異物混入を徹底的に防止します。
ホッピング(裾口フライス)
足首にやさしくフィットします。

機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、低発塵性別メンズ仕様右脇に内ポケット付、総ゴム(スピンドル入り)、ファスナー開き混率(%)ポリエステル:100生地ストレッチセンター内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46461897434-41サックスS62~70
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461906434-41サックスM70~78
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461915434-41サックスL78~86
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461924434-41サックスLL86~94
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461933434-41サックス3L94~102
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461949434-41サックス4L102~110
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461958434-40シロS62~70
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461967434-40シロM70~78
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461976434-40シロL78~86
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461985434-40シロLL86~94
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461994434-40シロ3L94~102
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462003434-40シロ4L102~110
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする