メンズスラックス 438

メンズスラックス 438 - KAZENメンズスラックス 438 - KAZENメンズスラックス 438 - KAZEN

薄手素材で涼しく、異物混入防止にも配慮
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄地ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適しています。
スラックス裏付 メッシュ素材
裾口二重カバー(フライス)

シロ機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性性別メンズ仕様右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック混率(%)ポリエステル:65、綿:35股下(cm)76生地双糸ツイル内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46462028438-20M79~851122033
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462037438-20L85~901182035
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462046438-20LL90~951232037
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462019438-20S75~791082031
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46462055438-203L95~1001282039
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46462064438-204L100~1051332041
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46462073438-40S75~791084031
4,100
取扱い終了
返品不可
46462089438-40M79~851124033
4,100
取扱い終了
返品不可
46462098438-40L85~901184035
4,100
取扱い終了
返品不可
46462107438-40LL90~951234037
4,100
取扱い終了
返品不可
46462116438-403L95~1001284039
4,100
取扱い終了
返品不可
46462125438-404L100~1051334041
4,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46462019438-2023969365438-20-S438-20 スラックス(メンズ) KAZEN 23969365スラックス(メンズ)KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
46462055438-2023969408438-20-3L438-20 スラックス(メンズ) KAZEN 23969408スラックス(メンズ)KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
46462064438-2023969417438-20-4L438-20 スラックス(メンズ) KAZEN 23969417スラックス(メンズ)KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする