曜日別特売

ジャンパー(レディス) 441、447

ジャンパー(レディス) 441、447 - KAZENジャンパー(レディス) 441、447 - KAZEN

薄手素材で涼しく、異物混入防止にも配慮
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄地ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適しています。
体毛防止加工袖(ゴム)

シロ機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、ストレッチ性別レディス袖丈長袖混率(%)ポリエステル:65、綿:35生地ブロード色番30内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46462134441-30S41225496
4,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462143441-30M422256100
4,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462159441-30L432358104
4,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462168441-30LL442360108
4,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462177441-303L462360114
4,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462186441-304L482360120
4,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462369447-30S41226596
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462378447-30M422267100
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462387447-30L432369104
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462396447-30LL442370108
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462405447-303L462370114
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462414447-304L482370120
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする