曜日別特売

マタニティ用ジャンパー 568

マタニティ用ジャンパー 568 - KAZENマタニティ用ジャンパー 568 - KAZENマタニティ用ジャンパー 568 - KAZEN
ホワイト機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、低発塵性別レディス袖丈長袖仕様チュニックタイプ、ラグラン袖、ポケットなし混率(%)ポリエステル:100生地ストレッチセンサー色番40内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46463069568-40M
11,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463078568-40L
11,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする