KAZEN
男女兼用スラックス 839
性別
男女兼用
仕様
ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:100
生地
右脇に内ポケット付、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46463358
839-71
サックス
SS
54~62
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463367
839-71
サックス
S
62~70
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463376
839-71
サックス
M
70~78
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463385
839-71
サックス
L
78~86
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463394
839-71
サックス
LL
86~94
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463403
839-71
サックス
3L
94~102
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463419
839-71
サックス
4L
102~110
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463428
839-70
シロ
SS
54~62
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463437
839-70
シロ
S
62~70
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463446
839-70
シロ
M
70~78
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463455
839-70
シロ
L
78~86
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463464
839-70
シロ
LL
86~94
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463473
839-70
シロ
3L
94~102
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463489
839-70
シロ
4L
102~110
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463498
839-70
ホワイト
5L
110~118
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください