曜日別特売

ジャンパー(男女兼用) KZN407

ジャンパー(男女兼用) KZN407 - KAZENジャンパー(男女兼用) KZN407 - KAZENジャンパー(男女兼用) KZN407 - KAZENジャンパー(男女兼用) KZN407 - KAZEN
ホワイト機能工業洗濯可、制電、低発塵、軽量性別男女兼用袖丈長袖仕様ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし混率(%)ポリエステル:100生地制電シルキーツイル色番90内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46463909KZN407-90S
5,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463918KZN407-90M
5,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463927KZN407-90L
5,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463936KZN407-90LL
5,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463945KZN407-903L
5,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463954KZN407-904L
5,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463963KZN407-905L
5,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463979KZN407-906L
5,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする