曜日別特売

スラックス(男女兼用) KZN835

スラックス(男女兼用) KZN835 - KAZENスラックス(男女兼用) KZN835 - KAZENスラックス(男女兼用) KZN835 - KAZENスラックス(男女兼用) KZN835 - KAZENスラックス(男女兼用) KZN835 - KAZEN
(1件のレビュー)
機能工業洗濯可、吸汗性、制電、速乾性別男女兼用仕様内ポケットなし、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き混率(%)ポリエステル:80、綿:20生地制電アクアツイル内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46463988KZN835-51サックスS62~70
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463997KZN835-51サックスM70~78
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46464006KZN835-51サックスL78~86
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46464015KZN835-51サックスLL86~94
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46464024KZN835-51サックス3L94~102
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464033KZN835-51サックス4L102~110
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464049KZN835-51サックス5L110~118
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464058KZN835-51サックス6L118~126
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464067KZN835-50ホワイトS62~70
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464076KZN835-50ホワイトM70~78
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464085KZN835-50ホワイトL78~86
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464094KZN835-50ホワイトLL86~94
4,100
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
46464103KZN835-50ホワイト3L94~102
4,100
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
46464119KZN835-50ホワイト4L102~110
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464128KZN835-50ホワイト5L110~118
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464137KZN835-50ホワイト6L118~126
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-24
用途: 飲料水つくる工場
その他業種

はきやすいズボンしたはいても仕事しやすいです。
こんなのが欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする