曜日別特売

スラックス(男女兼用) KZN839

スラックス(男女兼用) KZN839 - KAZENスラックス(男女兼用) KZN839 - KAZEN
ホワイト機能工業洗濯可、制電、低発塵、軽量性別男女兼用仕様内ポケットなし、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き混率(%)ポリエステル:100生地制電シルキーツイル色番90内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46464146KZN839-90S62~70
4,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464155KZN839-90M70~78
4,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464164KZN839-90L78~86
4,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464173KZN839-90LL86~94
4,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464189KZN839-903L94~102
4,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464198KZN839-904L102~110
4,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464207KZN839-905L110~118
4,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46464216KZN839-906L118~125
4,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする