KAZEN
ワンピース半袖 012
さりげないパイピングでやさしいイメージに。縦の切り替えとバックベルトで、正面スタイルはとってもすっきり。
仕様
右腰ポケット内にペン差しポケット付、比翼ファスナー仕様
混率(%)
ポリエステル90/綿10(エコ率70%)
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
エスモーラ
グリーン購入法
適合
性別
レディス
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46464523
012-11
サックス
S
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46464539
012-11
サックス
M
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46464548
012-11
サックス
L
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46464557
012-11
サックス
LL
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46464566
012-11
サックス
3L
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46464575
012-11
サックス
4L
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46464584
012-13
ピンク
S
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46464593
012-13
ピンク
M
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46464609
012-13
ピンク
L
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46464618
012-13
ピンク
LL
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46464627
012-13
ピンク
3L
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46464636
012-13
ピンク
4L
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください