KAZEN
ジャケット半袖 017
衿元を演出するパイピング仕様
仕様
右腰ポケット内にペン差しポケット付、比翼ファスナー
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10(エコ率70%)
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
エスモーラ
グリーン購入法
適合
性別
レディス
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46465546
017-11
サックス
S
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46465555
017-11
サックス
M
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46465564
017-11
サックス
L
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46465573
017-11
サックス
LL
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46465589
017-11
サックス
3L
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46465598
017-11
サックス
4L
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46465607
017-13
ピンク
S
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46465616
017-13
ピンク
M
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46465625
017-13
ピンク
L
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46465634
017-13
ピンク
LL
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46465643
017-13
ピンク
3L
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46465659
017-13
ピンク
4L
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください