KAZEN
ワンピース半袖 020
お気に入りの1着に加えたい理由は繊細なパイピング使い。素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工
仕様
腰ポケット二重、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー
混率(%)
ポリエステル85/綿15
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
生地
ソフトトリコット
性別
レディス
内容量
1着
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46466167
020-21
サックス
LL
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46466185
020-21
サックス
4L
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46466133
020-21
サックス
S
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466149
020-21
サックス
M
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466158
020-21
サックス
L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466176
020-21
サックス
3L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466194
020-28
ネイビー
S
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466203
020-28
ネイビー
M
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466219
020-28
ネイビー
L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466228
020-28
ネイビー
LL
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466237
020-28
ネイビー
3L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466246
020-28
ネイビー
4L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466255
020-29
パープル
S
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466264
020-29
パープル
M
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466273
020-29
パープル
L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466289
020-29
パープル
LL
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466298
020-29
パープル
3L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466307
020-29
パープル
4L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466316
020-20
シロ
S
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466325
020-20
シロ
M
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466334
020-20
シロ
L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466343
020-20
シロ
LL
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466359
020-20
シロ
3L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466368
020-20
シロ
4L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466377
020-24
ピンク×ホワイト
S
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466386
020-24
ピンク×ホワイト
M
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466395
020-24
ピンク×ホワイト
L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466404
020-24
ピンク×ホワイト
LL
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466413
020-24
ピンク×ホワイト
3L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466429
020-24
ピンク×ホワイト
4L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください