KAZEN
ワンピース半袖 021
ラインの色使いで印象も変化。あなたならどの色?素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工
仕様
左胸ポケット内にペン差しポケット付、左腰ポケットにペン差しと内ポケット付
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
生地
ソフトトリコット
性別
レディス
内容量
1着
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46466684
021-24
ピンク×ホワイト
M
¥
7,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46466438
021-21
サックス
S
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466447
021-21
サックス
M
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466456
021-21
サックス
L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466465
021-21
サックス
LL
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466474
021-21
サックス
3L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466483
021-21
サックス
4L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466499
021-23
ピンク
S
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466508
021-23
ピンク
M
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466517
021-23
ピンク
L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466526
021-23
ピンク
LL
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466535
021-23
ピンク
3L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466544
021-23
ピンク
4L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466553
021-28
ネイビー
S
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466569
021-28
ネイビー
M
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466578
021-28
ネイビー
L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466587
021-28
ネイビー
LL
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466596
021-28
ネイビー
3L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466605
021-28
ネイビー
4L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466614
021-20
シロ
S
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466623
021-20
シロ
M
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466639
021-20
シロ
L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466648
021-20
シロ
LL
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466657
021-20
シロ
3L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466666
021-20
シロ
4L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466675
021-24
ピンク×ホワイト
S
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466693
021-24
ピンク×ホワイト
L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466709
021-24
ピンク×ホワイト
LL
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466718
021-24
ピンク×ホワイト
3L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
46466727
021-24
ピンク×ホワイト
4L
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください