ワンピース半袖 022

ワンピース半袖 022 - KAZEN

フロントのラインがシャープな印象を生むワンピース。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。

仕様左腰ポケットに内ポケット付、胸ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様混率(%)ポリエステル:85、綿:15機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS生地ソフトトリコット性別レディス内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46466849022-28ネイビー4L
6,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46466736022-21サックスS
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46466745022-21サックスM
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46466754022-21サックスL
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46466763022-21サックスLL
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46466779022-21サックス3L
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46466788022-21サックス4L
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46466797022-28ネイビーS
6,700
取扱い終了
返品不可
46466806022-28ネイビーM
6,700
取扱い終了
返品不可
46466815022-28ネイビーL
6,700
取扱い終了
返品不可
46466824022-28ネイビーLL
6,700
取扱い終了
返品不可
46466833022-28ネイビー3L
6,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46466736022-2148474608022-21-S画像準備中ワンピース半袖 022-21KAZEN1枚
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
46466745022-2148474617022-21-M画像準備中ワンピース半袖 022-21KAZEN1枚
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
46466754022-2148474626022-21-L画像準備中ワンピース半袖 022-21KAZEN1枚
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
46466763022-2148474635022-21-LL画像準備中ワンピース半袖 022-21KAZEN1枚
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
46466779022-2148474644022-21-3L画像準備中ワンピース半袖 022-21KAZEN1枚
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
46466788022-2148474660022-21-4L画像準備中ワンピース半袖 022-21KAZEN1枚
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする