曜日別特売

メンズジャケット半袖 056

メンズジャケット半袖 056 - KAZENメンズジャケット半袖 056 - KAZEN

フロントのラインが印象的なメンズジャケット。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。

ホワイト×ネイビー仕様右腰ポケットに内ポケット付混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS生地アレニエ色番28性別メンズ内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46468145056-285L
9,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468084056-28S
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46468093056-28M
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46468109056-28L
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46468118056-28LL
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46468127056-283L
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46468136056-284L
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46468084056-2848481836056-28-S画像準備中メンズジャケット半袖 056-28KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46468093056-2848481845056-28-M画像準備中メンズジャケット半袖 056-28KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46468109056-2848481854056-28-L画像準備中メンズジャケット半袖 056-28KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46468118056-2848481870056-28-LL画像準備中メンズジャケット半袖 056-28KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46468127056-2848481879056-28-3L画像準備中メンズジャケット半袖 056-28KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46468136056-2848481888056-28-4L画像準備中メンズジャケット半袖 056-28KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする