レディスジャケット半袖 070

レディスジャケット半袖 070 - KAZENレディスジャケット半袖 070 - KAZENレディスジャケット半袖 070 - KAZENレディスジャケット半袖 070 - KAZENレディスジャケット半袖 070 - KAZENレディスジャケット半袖 070 - KAZENレディスジャケット半袖 070 - KAZENレディスジャケット半袖 070 - KAZEN

左右非対称の可愛らしい衿もとのレディスジャケットです。右胸モバイルポケット、左胸ポケット、両腰ポケット(右:内ポケット付き)、シルエットを整えるウェストベルト付き。ニット素材の「ソフトトリコット」は肌に接する裏面にコットンを使用したやさしい風合いが特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

仕様右胸に携帯・PHS用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付混率(%)ポリエステル:85、綿:15機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS生地ソフトトリコット性別レディス内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46468793070-23ホワイト×チェリーピンクS
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468809070-23ホワイト×チェリーピンクM
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468818070-23ホワイト×チェリーピンクL
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468827070-23ホワイト×チェリーピンクLL
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468836070-23ホワイト×チェリーピンク3L
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468845070-23ホワイト×チェリーピンク4L
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468854070-28ホワイト×ネイビーS
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468863070-28ホワイト×ネイビーM
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468888070-28ホワイト×ネイビーLL
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468897070-28ホワイト×ネイビー3L
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468906070-28ホワイト×ネイビー4L
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468915070-24ホワイト×ラベンダーS
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468924070-24ホワイト×ラベンダーM
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468933070-24ホワイト×ラベンダーL
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468949070-24ホワイト×ラベンダーLL
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468958070-24ホワイト×ラベンダー3L
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468967070-24ホワイト×ラベンダー4L
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468976070-25ホワイト×プラムS
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468985070-25ホワイト×プラムM
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468994070-25ホワイト×プラムL
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469003070-25ホワイト×プラムLL
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469019070-25ホワイト×プラム3L
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469028070-25ホワイト×プラム4L
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469037070-22ホワイト×オリーブS
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469046070-22ホワイト×オリーブM
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469055070-22ホワイト×オリーブL
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469064070-22ホワイト×オリーブLL
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469073070-22ホワイト×オリーブ3L
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469089070-22ホワイト×オリーブ4L
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46468879070-28ホワイト×ネイビーL
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする