レディスジャケット半袖 072

レディスジャケット半袖 072 - KAZENレディスジャケット半袖 072 - KAZENレディスジャケット半袖 072 - KAZENレディスジャケット半袖 072 - KAZENレディスジャケット半袖 072 - KAZENレディスジャケット半袖 072 - KAZENレディスジャケット半袖 072 - KAZEN

2色のパイピングカラーが華やかなレディスジャケット。ポケットチーフをイメージした胸ポケットもお洒落です♪左胸ポケット(モバイルポケット付き)、両腰ポケット(右:内ポケット付き)、ウェストベルト付き。ニット素材の「ソフトトリコット」は肌に接する裏面にコットンを使用したやさしい風合いが特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材

仕様左胸に携帯・PHS用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付混率(%)ポリエステル85/綿15機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS生地ソフトトリコット性別レディス内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46469098072-28ホワイト×ネイビーS
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469107072-28ホワイト×ネイビーM
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469116072-28ホワイト×ネイビーL
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469125072-28ホワイト×ネイビーLL
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469134072-28ホワイト×ネイビー3L
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469143072-28ホワイト×ネイビー4L
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469159072-24ホワイト×ラベンダーS
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469168072-24ホワイト×ラベンダーM
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469177072-24ホワイト×ラベンダーL
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469186072-24ホワイト×ラベンダーLL
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469195072-24ホワイト×ラベンダー3L
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469204072-24ホワイト×ラベンダー4L
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469213072-22ホワイト×オリーブS
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469229072-22ホワイト×オリーブM
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469265072-22ホワイト×オリーブ4L
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46469238072-22ホワイト×オリーブL
6,900
取扱い終了
返品不可
46469247072-22ホワイト×オリーブLL
6,900
取扱い終了
返品不可
46469256072-22ホワイト×オリーブ3L
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする