KAZEN
多機能スクラブ男女兼用 134
仕様
右腰ポケットに内ポケット付、右胸に携帯・PHS用ポケット付
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
機能
工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・PHS
生地
裏面トリコット
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46472293
134-10
シロ
SS
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472318
134-10
シロ
M
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472327
134-10
シロ
L
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472336
134-10
シロ
LL
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472345
134-10
シロ
3L
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472363
134-55
ダークネイビー
SS
¥
7,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472406
134-55
ダークネイビー
LL
¥
7,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472424
134-55
ダークネイビー
4L
¥
7,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472309
134-10
シロ
S
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
46472354
134-10
シロ
4L
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
46472379
134-55
ダークネイビー
S
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
46472388
134-55
ダークネイビー
M
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
46472397
134-55
ダークネイビー
L
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
46472415
134-55
ダークネイビー
3L
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください