KAZEN
スクラブ(男女兼用) 134
スクラブ(多機能スクラブ)、制電加工、吸水効果、透け防止効果、ストレッチ、抗菌・防臭加工
混率(%)
ポリエステル:100
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、防汚、ストレッチ、携帯・PHS
生地
高機能ポプリン
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46472433
134-98
ネイビー
SS
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472449
134-98
ネイビー
S
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472458
134-98
ネイビー
M
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472467
134-98
ネイビー
L
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472485
134-98
ネイビー
3L
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472494
134-98
ネイビー
4L
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472503
134-95
ボルドー
SS
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472519
134-95
ボルドー
S
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472528
134-95
ボルドー
M
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472537
134-95
ボルドー
L
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472546
134-95
ボルドー
LL
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472555
134-95
ボルドー
3L
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472564
134-95
ボルドー
4L
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472476
134-98
ネイビー
LL
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください