曜日別特売

メンズ手術衣 135

メンズ手術衣 135 - KAZEN
(1件のレビュー)

綿100%の葛城組織の織物素材です。サンフォライズ(防縮加工)。左胸ポケット付き。脇の縫い合わせ部分はバイアステープでくるみ、糸くずなどの異物混入を徹底防止。型崩れしにくい二本針仕様。

仕様商品内側(前衿・ネーム)部分にカラーテープ付機能防縮加工生地葛城性別メンズ内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ地色
サイズ
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46472625135-52グリーンパープルL綿:100
5,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46472573135-51ブルーレッドM綿:100
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46472589135-51ブルーパープルL綿:100
5,600
取扱い終了
代替品有
46472598135-51ブルーグリーンLL綿:100
5,600
取扱い終了
代替品有
46472607135-51ブルーイエロー3L綿:100
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46472616135-52グリーンレッドM綿:100
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46472634135-52グリーングリーンLL綿:100
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46472643135-52グリーンイエロー3L綿:100
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46472573135-5148463514135-51-M画像準備中メンズ手術衣 135-51KAZEN1枚
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
46472589135-5148463530135-51-L画像準備中メンズ手術衣 135-51KAZEN1枚
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
46472598135-5148463539135-51-LL画像準備中メンズ手術衣 135-51KAZEN1枚
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
46472607135-5148463548135-51-3L画像準備中メンズ手術衣 135-51KAZEN1枚
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
46472616135-5248463557135-52-M画像準備中メンズ手術衣 135-52KAZEN1枚
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
46472634135-5248463575135-52-LL画像準備中メンズ手術衣 135-52KAZEN1枚
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
46472643135-5248463584135-52-3L画像準備中メンズ手術衣 135-52KAZEN1枚
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46472643
2020-11-19
用途: 手術室(職場に頼まれて探した)
公益社団法人全国病院理学療法協会兵庫県支部医療・福祉・介護関連業

出入り業者より廉価で 使用感良好です 色んなサイズがあり 喜ばれました 続けて 他のサイズを注文書しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする