曜日別特売

ニットパンツ(男女兼用) 156

ニットパンツ(男女兼用) 156 - KAZEN
仕様ノータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、右腿に聴診器用ポケット付混率(%)ポリエステル:75、綿:25機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ生地裏面トリコット性別男女兼用内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46474743156-10シロSS
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46474759156-10シロS
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46474768156-10シロM
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46474786156-10シロLL
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46474795156-10シロ3L
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46474804156-10シロ4L
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46474813156-55ダークネイビーSS
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46474838156-55ダークネイビーM
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46474865156-55ダークネイビー3L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46474874156-55ダークネイビー4L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46474777156-10シロL
6,000
取扱い終了
返品不可
46474829156-55ダークネイビーS
6,900
取扱い終了
返品不可
46474847156-55ダークネイビーL
6,900
取扱い終了
返品不可
46474856156-55ダークネイビーLL
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする