ワンピース半袖 164

ワンピース半袖 164 - KAZEN

白地にストライプがさわやかな台衿付きワンピース。

ストライプ仕様右腰ポケットに内ポケット付混率(%)ポリエステル:85、綿:15機能工業洗濯可、スケ防止、携帯・PHS生地カチオンストライプ色番91性別レディス内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46474987164-91S
9,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
46474996164-91M
9,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475005164-91L
9,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475014164-91LL
9,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475023164-913L
9,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする