曜日別特売

レディススラックス 169

レディススラックス 169 - KAZENレディススラックス 169 - KAZEN
仕様ノータック、両脇・両後ポケット付混率(%)ポリエステル:75、綿:25股下(cm)83(フリー)機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ生地裏綿トリコット性別レディス内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46475039169-18ネイビーS
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475057169-18ネイビーL
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475075169-18ネイビー3L
5,600
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475084169-18ネイビー4L
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475093169-10シロS
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475109169-10シロM
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475127169-10シロLL
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475136169-10シロ3L
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475145169-10シロ4L
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475048169-18ネイビーM
5,600
取扱い終了
返品不可
46475066169-18ネイビーLL
5,600
取扱い終了
返品不可
46475118169-10シロL
5,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする