レディススラックス(フィット) 194

レディススラックス(フィット) 194 - KAZENレディススラックス(フィット) 194 - KAZENレディススラックス(フィット) 194 - KAZEN

織物素材の「アレニエ」を使用した股上浅め&細身のブーツカット。高い防透性とソフトな肌ざわり、新感覚の適度なストレッチ性が特徴です。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗、制電、ストレッチ、防汚素材。ワンタック・脇ゴム・ポケットなし仕様です。

仕様ワンタッチ、脇ゴム、ポケットなし混率(%)ポリエステル100股下(cm)83(フリー)機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、ブーツカット生地アレニエ性別レディス内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46477419194-21サックスS
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477428194-21サックスM
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477437194-21サックスL
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477446194-21サックスLL
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477455194-21サックス3L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477464194-21サックス4L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477473194-21サックス5L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477489194-23ピンクS
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477498194-23ピンクM
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477507194-23ピンクL
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477516194-23ピンクLL
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477525194-23ピンク3L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477534194-23ピンク4L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477543194-23ピンク5L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477559194-28ネイビーS
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477568194-28ネイビーM
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477577194-28ネイビーL
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477586194-28ネイビーLL
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477595194-28ネイビー3L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477604194-28ネイビー4L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477613194-28ネイビー5L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477629194-20シロS
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477638194-20シロM
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477647194-20シロL
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477656194-20シロLL
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477665194-20シロ3L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477674194-20シロ4L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477683194-20シロ5L
6,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする