曜日別特売

レディスカーディガン丈長 220

レディスカーディガン丈長 220 - KAZENレディスカーディガン丈長 220 - KAZEN

働く人の声から生まれました。ロング丈で寒さ対策も万全。カラーバリエーションは全6色。 裾リブなしのストレートシルエットの丈長カーディガン。快適な着心地で清潔感も高く、動きやすさもバツグンです。実用的なポケット付き。 【素材】アクリル70%(抗ピルアクリル35%)・毛30%

混率(%)アクリル70(抗ピンアクリル35)/毛30機能制菌加工、抗ピル加工(ピリング防止)性別レディス内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46478478220-92ミントグリーンS
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478487220-92ミントグリーンM
6,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478496220-92ミントグリーンL
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478505220-92ミントグリーンLL
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478514220-92ミントグリーン3L
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478523220-92ミントグリーン4L
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478609220-94オレンジM
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478618220-94オレンジL
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478636220-94オレンジ3L
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478645220-94オレンジ4L
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478417220-99サックスS
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478426220-99サックスM
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478435220-99サックスL
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478444220-99サックスLL
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478453220-99サックス3L
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478469220-99サックス4L
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478548220-93ピンクM
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478557220-93ピンクL
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478566220-93ピンクLL
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478575220-93ピンク3L
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478584220-93ピンク4L
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478654220-91ネイビーS
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478663220-91ネイビーM
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478679220-91ネイビーL
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478688220-91ネイビーLL
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478697220-91ネイビー3L
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478706220-91ネイビー4L
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478715220-98グレーS
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478758220-98グレー3L
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478767220-98グレー4L
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46478539220-93ピンクS
7,300
取扱い終了
返品不可
46478593220-94オレンジS
6,300
取扱い終了
返品不可
46478627220-94オレンジLL
6,300
取扱い終了
返品不可
46478724220-98グレーM
7,300
取扱い終了
返品不可
46478733220-98グレーL
7,300
取扱い終了
返品不可
46478749220-98グレーLL
7,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46478417220-9948460477220-99-S220-99 レディスカーディガン丈長 220-99 KAZEN 48460477レディスカーディガン丈長 220-99KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478426220-9948460486220-99-M220-99 レディスカーディガン丈長 220-99 KAZEN 48460486レディスカーディガン丈長 220-99KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478435220-9948460495220-99-L220-99 レディスカーディガン丈長 220-99 KAZEN 48460495レディスカーディガン丈長 220-99KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478444220-9948460504220-99-LL220-99 レディスカーディガン丈長 220-99 KAZEN 48460504レディスカーディガン丈長 220-99KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478453220-9948460520220-99-3L220-99 レディスカーディガン丈長 220-99 KAZEN 48460520レディスカーディガン丈長 220-99KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478469220-9948465578220-99-4L220-99 レディスカーディガン丈長 220-99 KAZEN 48465578レディスカーディガン丈長 220-99KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478548220-9348460434220-93-M220-93 レディスカーディガン丈長 220-93 KAZEN 48460434レディスカーディガン丈長 220-93KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478557220-9348460450220-93-L220-93 レディスカーディガン丈長 220-93 KAZEN 48460450レディスカーディガン丈長 220-93KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478566220-9348460459220-93-LL220-93 レディスカーディガン丈長 220-93 KAZEN 48460459レディスカーディガン丈長 220-93KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478575220-9348460468220-93-3L220-93 レディスカーディガン丈長 220-93 KAZEN 48460468レディスカーディガン丈長 220-93KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478584220-9348465587220-93-4L220-93 レディスカーディガン丈長 220-93 KAZEN 48465587レディスカーディガン丈長 220-93KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478654220-9148460380220-91-S220-91 レディスカーディガン丈長 220-91 KAZEN 48460380レディスカーディガン丈長 220-91KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478663220-9148460389220-91-M220-91 レディスカーディガン丈長 220-91 KAZEN 48460389レディスカーディガン丈長 220-91KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478679220-9148460398220-91-L220-91 レディスカーディガン丈長 220-91 KAZEN 48460398レディスカーディガン丈長 220-91KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478688220-9148460407220-91-LL220-91 レディスカーディガン丈長 220-91 KAZEN 48460407レディスカーディガン丈長 220-91KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478697220-9148460416220-91-3L220-91 レディスカーディガン丈長 220-91 KAZEN 48460416レディスカーディガン丈長 220-91KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478706220-9148465596220-91-4L220-91 レディスカーディガン丈長 220-91 KAZEN 48465596レディスカーディガン丈長 220-91KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478715220-9848465605220-98-S220-98 レディスカーディガン丈長 220-98 KAZEN 48465605レディスカーディガン丈長 220-98KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478758220-9848465648220-98-3L220-98 レディスカーディガン丈長 220-98 KAZEN 48465648レディスカーディガン丈長 220-98KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46478767220-9848465657220-98-4L220-98 レディスカーディガン丈長 220-98 KAZEN 48465657レディスカーディガン丈長 220-98KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする