曜日別特売

男女兼用ジャケット半袖 247

男女兼用ジャケット半袖 247 - KAZEN男女兼用ジャケット半袖 247 - KAZEN男女兼用ジャケット半袖 247 - KAZEN男女兼用ジャケット半袖 247 - KAZEN男女兼用ジャケット半袖 247 - KAZEN

シンプルで無駄のない、スタンドカラー&フロントファスナーのメンズジャケットです。左胸ポケット付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

仕様右腰ポケットに内ポケット付、センターベント入り混率(%)ポリエステル:100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS生地アレニエ性別男女兼用内容量1着
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46479223247-21サックスSS
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479239247-21サックスS
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479248247-21サックスM
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479257247-21サックスL
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479266247-21サックスLL
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479275247-21サックス3L
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479284247-21サックス4L
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479293247-28ネイビーSS
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479309247-28ネイビーS
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479318247-28ネイビーM
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479336247-28ネイビーLL
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479345247-28ネイビー3L
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479354247-28ネイビー4L
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46479327247-28ネイビーL
5,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする