曜日別特売

メンズスラックス 258

メンズスラックス 258 - KAZEN
仕様ノータック、両脇・両後ポケット付混率(%)ポリエステル:75、綿:25股下(cm)90(フリー)機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ生地裏綿トリコット内容量1本
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46480124258-18ネイビーS
5,800
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46480133258-18ネイビーM
5,800
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46480149258-18ネイビーL
5,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46480158258-18ネイビーLL
5,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46480176258-18ネイビー4L
5,800
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
46480167258-18ネイビー3L
5,800
取扱い終了
返品不可
46480185258-10シロS
5,800
取扱い終了
返品不可
46480194258-10シロM
5,800
取扱い終了
返品不可
46480203258-10シロL
5,800
取扱い終了
返品不可
46480219258-10シロLL
5,800
取扱い終了
返品不可
46480228258-10シロ3L
5,800
取扱い終了
返品不可
46480237258-10シロ4L
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする