KAZEN
レディス医務衣七分袖 268
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのレディス医務衣七分袖。
仕様
比翼ファスナー
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
生地
シルボート
性別
レディス
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46481007
268-11
サックス
S
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46481016
268-11
サックス
M
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46481034
268-11
サックス
LL
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46481059
268-11
サックス
4L
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46481068
268-10
シロ
S
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46481086
268-10
シロ
L
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46481095
268-10
シロ
LL
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46481025
268-11
サックス
L
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
46481043
268-11
サックス
3L
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
46481077
268-10
シロ
M
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
46481104
268-10
シロ
3L
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
46481113
268-10
シロ
4L
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください