レディスジャケット半袖 279

レディスジャケット半袖 279 - KAZEN

きっちりした印象をキープする台衿付き小丸衿は、清涼感ある白配色。適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルトつき。

仕様右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS生地アレニエ性別レディス内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46481488279-21サックスS
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481497279-21サックスM
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481506279-21サックスL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481515279-21サックスLL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481524279-21サックス3L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481533279-21サックス4L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481549279-23ピンクS
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481558279-23ピンクM
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481567279-23ピンクL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481576279-23ピンクLL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481585279-23ピンク3L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481594279-23ピンク4L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46481488279-2148473007279-21-S279-21 レディスジャケット半袖 279-21 KAZEN 48473007レディスジャケット半袖 279-21KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46481497279-2148473016279-21-M279-21 レディスジャケット半袖 279-21 KAZEN 48473016レディスジャケット半袖 279-21KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46481506279-2148473025279-21-L279-21 レディスジャケット半袖 279-21 KAZEN 48473025レディスジャケット半袖 279-21KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46481515279-2148473034279-21-LL279-21 レディスジャケット半袖 279-21 KAZEN 48473034レディスジャケット半袖 279-21KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46481524279-2148473050279-21-3L279-21 レディスジャケット半袖 279-21 KAZEN 48473050レディスジャケット半袖 279-21KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46481533279-2148473059279-21-4L279-21 レディスジャケット半袖 279-21 KAZEN 48473059レディスジャケット半袖 279-21KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46481549279-2348473068279-23-S279-23 レディスジャケット半袖 279-23 KAZEN 48473068レディスジャケット半袖 279-23KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46481558279-2348473077279-23-M279-23 レディスジャケット半袖 279-23 KAZEN 48473077レディスジャケット半袖 279-23KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46481567279-2348473086279-23-L279-23 レディスジャケット半袖 279-23 KAZEN 48473086レディスジャケット半袖 279-23KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46481576279-2348473095279-23-LL279-23 レディスジャケット半袖 279-23 KAZEN 48473095レディスジャケット半袖 279-23KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46481585279-2348473104279-23-3L279-23 レディスジャケット半袖 279-23 KAZEN 48473104レディスジャケット半袖 279-23KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46481594279-2348473120279-23-4L279-23 レディスジャケット半袖 279-23 KAZEN 48473120レディスジャケット半袖 279-23KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする