曜日別特売

患者衣上衣(甚平型) 287

患者衣上衣(甚平型) 287 - KAZEN

上品な色調の患者衣上衣は、温かみと癒しを考慮しました。3S・SSサイズは子ども用としてご利用いただけます。

混率(%)ポリエステル:55、綿:45生地オックス性別男女兼用内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ地色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46481707287-22グリーンイエロー3S
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46481716287-22グリーン水色SS
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46481725287-22グリーンピンクS
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46481734287-22グリーンオレンジM
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481743287-22グリーンブラウンL
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481759287-22グリーングリーンLL
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481768287-22グリーンネイビー3L
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481777287-23イエローブロード先染チェックSSS
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481786287-23水色ブロード先染チェックSS
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481795287-23ピンクブロード先染チェックS
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481804287-23オレンジブロード先染チェックM
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481813287-23ブラウンブロード先染チェックL
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481829287-23グリーンブロード先染チェックLL
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481838287-23ネイビーブロード先染チェック3L
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46481734287-2248467285287-22-M287-22 患者衣上衣(甚平型) 287-22 KAZEN 48467285患者衣上衣(甚平型) 287-22KAZEN1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46481743287-2248467294287-22-L287-22 患者衣上衣(甚平型) 287-22 KAZEN 48467294患者衣上衣(甚平型) 287-22KAZEN1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46481759287-2248467310287-22-LL287-22 患者衣上衣(甚平型) 287-22 KAZEN 48467310患者衣上衣(甚平型) 287-22KAZEN1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46481768287-2248467319287-22-3L287-22 患者衣上衣(甚平型) 287-22 KAZEN 48467319患者衣上衣(甚平型) 287-22KAZEN1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46481777287-2348467328287-23-SSS287-23 患者衣上衣(甚平型) 287-23 KAZEN 48467328患者衣上衣(甚平型) 287-23KAZEN1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46481786287-2348467337287-23-SS287-23 患者衣上衣(甚平型) 287-23 KAZEN 48467337患者衣上衣(甚平型) 287-23KAZEN1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46481795287-2348467346287-23-S287-23 患者衣上衣(甚平型) 287-23 KAZEN 48467346患者衣上衣(甚平型) 287-23KAZEN1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46481804287-2348467355287-23-M287-23 患者衣上衣(甚平型) 287-23 KAZEN 48467355患者衣上衣(甚平型) 287-23KAZEN1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46481813287-2348467364287-23-L287-23 患者衣上衣(甚平型) 287-23 KAZEN 48467364患者衣上衣(甚平型) 287-23KAZEN1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46481829287-2348467380287-23-LL287-23 患者衣上衣(甚平型) 287-23 KAZEN 48467380患者衣上衣(甚平型) 287-23KAZEN1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46481838287-2348467389287-23-3L287-23 患者衣上衣(甚平型) 287-23 KAZEN 48467389患者衣上衣(甚平型) 287-23KAZEN1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする