曜日別特売

プルオーバー医務衣男女兼 761

プルオーバー医務衣男女兼 761 - KAZENプルオーバー医務衣男女兼 761 - KAZEN

着脱しやすいフロントジップのプルオーバータイプのニットジャケット。フィット感もよくサラッとドライな肌触りです。両腰ポケット(右:内ポケット)付き。ニット素材の「裏面トリコット」は、裏面にコットンを使用した優しい肌ざわり、高い吸汗速乾性と洗濯耐久性が特徴。工業洗濯対応・SEK(青)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ素材。

仕様ノータック、両脇・両後ポケット付混率(%)ポリエステル:75、綿:25機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・PHS生地裏綿トリコット性別男女兼用内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46482976761-18ネイビーS
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46483019761-18ネイビー3L
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46483028761-18ネイビー4L
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46483037761-10シロS
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46483046761-10シロM
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46483055761-10シロL
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46483073761-10シロ3L
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46483089761-10シロ4L
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46482985761-18ネイビーM
6,300
取扱い終了
返品不可
46482994761-18ネイビーL
6,300
取扱い終了
返品不可
46483003761-18ネイビーLL
6,300
取扱い終了
返品不可
46483064761-10シロLL
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする