曜日別特売

スラックス(男女兼用) 855

スラックス(男女兼用) 855 - KAZEN

軽量&防透の快適ニット素材を使用した男女兼用ストレートパンツです。ウェスト総ゴム(ひも入り)、両腰ポケット付き。※ホワイト色のみ前後に裏地付きです。ニット素材の《リアン》は柔らかく、軽量、どんな動きにも高いフィット感があるのが特徴。高い吸汗性能と優れた防透性能、優しい風合いがあります。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗速乾、制電、ストレッチ素材。

仕様総ゴム、ウエストひも入り、両腰ポケット付混率(%)ポリエステル:100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・スマートフォン、スリムストレート生地リアン性別男女兼用内容量1本
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46483694855-48ネイビーS
5,900
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
46483719855-48ネイビーL
5,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46483685855-48ネイビーSS
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483703855-48ネイビーM
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483728855-48ネイビーLL
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483737855-48ネイビー3L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483746855-48ネイビー4L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483755855-48ネイビー5L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483764855-40ホワイトSS
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483773855-40ホワイトS
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483789855-40ホワイトM
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483798855-40ホワイトL
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483807855-40ホワイトLL
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483816855-40ホワイト3L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483825855-40ホワイト4L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483834855-40ホワイト5L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483843855-49グレーSS
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483859855-49グレーS
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483868855-49グレーM
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483877855-49グレーL
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483886855-49グレーLL
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483895855-49グレー3L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483904855-49グレー4L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483913855-49グレー5L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483929855-41ブルーSS
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483938855-41ブルーS
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483947855-41ブルーM
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483956855-41ブルーL
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483965855-41ブルーLL
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483974855-41ブルー3L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483983855-41ブルー4L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46483999855-41ブルー5L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484008855-45プラムSS
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484017855-45プラムS
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484026855-45プラムM
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484035855-45プラムL
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484044855-45プラムLL
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484053855-45プラム3L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484069855-45プラム4L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484078855-45プラム5L
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46483685855-4848483699855-48-SS画像準備中スラックス(男女兼用) 855-48KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483703855-4848483735855-48-M画像準備中スラックス(男女兼用) 855-48KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483728855-4848483778855-48-LL画像準備中スラックス(男女兼用) 855-48KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483737855-4848483796855-48-3L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-48KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483746855-4848483814855-48-4L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-48KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483755855-4848483839855-48-5L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-48KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483764855-4048483857855-40-SS画像準備中スラックス(男女兼用) 855-40KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483773855-4048483875855-40-S画像準備中スラックス(男女兼用) 855-40KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483789855-4048483900855-40-M画像準備中スラックス(男女兼用) 855-40KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483798855-4048483918855-40-L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-40KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483807855-4048483936855-40-LL画像準備中スラックス(男女兼用) 855-40KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483816855-4048483954855-40-3L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-40KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483825855-4048483979855-40-4L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-40KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483834855-4048483997855-40-5L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-40KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483843855-4948484015855-49-SS画像準備中スラックス(男女兼用) 855-49KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483859855-4948484207855-49-S画像準備中スラックス(男女兼用) 855-49KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483868855-4948484216855-49-M画像準備中スラックス(男女兼用) 855-49KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483877855-4948484234855-49-L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-49KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483886855-4948484259855-49-LL画像準備中スラックス(男女兼用) 855-49KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483895855-4948484277855-49-3L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-49KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483904855-4948484295855-49-4L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-49KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483913855-4948484320855-49-5L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-49KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483929855-4148484329855-41-SS画像準備中スラックス(男女兼用) 855-41KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483938855-4148484347855-41-S画像準備中スラックス(男女兼用) 855-41KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483947855-4148484365855-41-M画像準備中スラックス(男女兼用) 855-41KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483956855-4148484390855-41-L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-41KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483965855-4148484408855-41-LL画像準備中スラックス(男女兼用) 855-41KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483974855-4148484426855-41-3L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-41KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483983855-4148484444855-41-4L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-41KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46483999855-4148484469855-41-5L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-41KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46484008855-4548484487855-45-SS画像準備中スラックス(男女兼用) 855-45KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46484017855-4548484505855-45-S画像準備中スラックス(男女兼用) 855-45KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46484026855-4548484530855-45-M画像準備中スラックス(男女兼用) 855-45KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46484035855-4548484548855-45-L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-45KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46484044855-4548484566855-45-LL画像準備中スラックス(男女兼用) 855-45KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46484053855-4548484584855-45-3L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-45KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46484069855-4548484609855-45-4L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-45KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46484078855-4548484627855-45-5L画像準備中スラックス(男女兼用) 855-45KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする